Řada bitů 6 - Groove Slot 6,5 mm

Artiklové číslo: ES.606.5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ES.606.5
EAN / GTIN 3148510248349
Číslo výrobce ES.606.5
L-číslo L60130 5279

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, výstupní drážka 6,5 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 50
  • [g]: 11,50