{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Mezinárodní konstrukční velikost | 9voltový blok (6LR61) | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Tvar vážicí desky | kulatý | |
| Průměr vážicí desky | 150 mm | |
| Materiál vážicí desky | plast | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Čitelnost | 0,1 g | |
| Výška číslic | 15 mm | |
| Druh produktu | přesná váha | |
| Jednotka Rozsah vážení | gram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | 5 °C | |
| Provozní teplota max. | 35 °C | |
| Hmotnost | 0,55 kg |
| Katalogové číslo | EMB 1200-1 | |
| EAN / GTIN | 4045761076532 | |
| Číslo výrobce | EMB 1200-1 | |
| L-číslo | L40250 472 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |