{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | ELLA | |
| Třída ochrany | S1 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 40 | |
| Vyjímatelná vložka | ano | |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |
| Katalogové číslo | ELLA XXB 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348638965 | |
| Číslo výrobce | ELLA XXB 40 | |
| L-číslo | L00780 5208 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |