Vkládací rukojeť

Artiklové číslo: E8122ETAW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E8122ETAW
EAN / GTIN 4017976081229
Číslo výrobce E8122ETAW
L-číslo L90080 1210
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, tuhých sendvičových panelů, povrchový dekor buk. Nosnost na jednu polici 120 kg. Výška krabice 60 mm. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1000
  • Celková šířka (mm): 700
  • Celková výška (mm): 60
  • Celková nosnost (kg): 120
  • Barva: dekor buk