{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spanplatte | |
| Dekore | Buche | |
| Breite | 1 000 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Höhe | 60 mm | |
| Fachboden Ausführung | Abkantungen | |
| Abkantungen | vorne; hinten; seitlich | |
| Tragfähigkeit | 120 kg | |
| Produktart | Ablageboden |
| Artikelnummer | E8122ETAW | |
| EAN / GTIN | 4017976081229 | |
| Herstellernummer | E8122ETAW | |
| L-Nummer | L90080 1210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |