• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn E12 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, š=2 mm, R=0,4 mm

Artiklové číslo: E12.0200.04 N X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E12.0200.04 N X800
EAN / GTIN 4069769163346
Číslo výrobce AFS9X800
L-číslo L23830 404
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
š=2 mm, R=0,4 mm.

Technické parametry:

  • R = 0,40 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)