simturn E12 Plaquette réversible, gorges et profilage, w=2 mm, R=0,4 mm

Réf.: E12.0200.04 N X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E12.0200.04 N X800
EAN / GTIN 4069769163346
Réf. fabricant AFS9X800
Article hors catalogue L23830 404
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E12
Gorges et tournage de profil
w=2 mm, R=0,4 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,40 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,03)