Momentový klíč 1,5 - 30,0 Nm

Artiklové číslo: E.306A30R
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E.306A30R
EAN / GTIN 3148518349536
Číslo výrobce E.306A30R
L-číslo L60130 3213

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Režim měření: vrchol nebo následník
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf-ft, lbf-in a kg-cm
  • Číslováno a dodáváno s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodáváno s ráčnou v plastovém kufříku a pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 390
  • Síla [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Kvadrát [″]: 1/4
  • Rozsah: R.372
  • Rozměry [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1.604