DX4 Lehká strečová pracovní bunda, tmavě modrá, velikost S

Artiklové číslo: DX480ANRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX480ANRS
EAN / GTIN 5036108436507
Číslo výrobce DX480ANRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • DX4 Zip Base Layer Top je lehký a prodyšný a zajišťuje dokonalou regulaci tělesné teploty.
  • Vysoce elastická, odolná nylonová tkanina doplňuje design přiléhavý k tělu.
  • Raglanové rukávy zajišťují volnost pohybu a pohodlí.
  • Průběžný přední zip s ochranou brady je vybaven gumovým posuvníkem pro bezpečné uchycení.
  • Kapsy na zip na rukou a na hrudi jsou ideální pro bezpečné uložení menších předmětů.

Charakteristika:

  • 4-směrný strečový materiál pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Navrženo s aktivním střihem
  • Zahnutý zadní lem pro větší ochranu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Poutko na palec
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení
  • 6 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 2 náprsní kapsy se zipem
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Přední zip pro snadný přístup
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Kontrastní prémiové zipy pro větší styl
  • Zpevněno ve všech namáhaných bodech
  • Nové barvy

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku