• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zkušební zařízení pro žhavicí svíčky, 3,5 - 12 V

Artiklové číslo: DX.10APB

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LED
Měřicí napětí min., Měření napětí 3,5 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 12 V
Počet kabelů 2 ks
Ukazatel LED
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
S kabelem ano
S displejem ano
Materiál pouzdra Plast
Hmotnost 250 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX.10APB
EAN / GTIN 3148519381467
Číslo výrobce DX.10APB
L-číslo L60130 106135
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Efektivní evidence zásob
  • Snadné použití: jednoduché odečítání pomocí LED displeje

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 250