{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | LED | |
| Merilna napetost min., merjenje napetosti | 3,5 V | |
| Merilna napetost maks., merjenje napetosti | 12 V | |
| Število kablov | 2 kos | |
| Prikaz | LED | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnik napetosti | |
| Merilne variante | merjenje napetosti | |
| S kablom | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Masa | 250 g |
| Številka izdelka | DX.10APB | |
| EAN/GTIN | 3148519381467 | |
| Številka proizvajalca | DX.10APB | |
| L-število | L60130 106135 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |