{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr; milimetr | |
| Dělení | 1 mm; 0,5 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr; milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm; 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm; 150 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Celková šířka | 13 mm | |
| Celková výška | 0,5 mm | |
| Ohebné/pružné | ano | |
| Nerez | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Hmotnost | 8,5 g | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | DELA.1051.150 | |
| EAN / GTIN | 3662424023415 | |
| Číslo výrobce | DELA.1051.150 | |
| L-číslo | L60130 8693 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |