Zařízení pro měření krouticího momentu; Max 100Nm, d=0,02Nm

Artiklové číslo: DB 100-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo DB 100-2
EAN / GTIN 4045761193444
Číslo výrobce DB 100-2
L-číslo L40250 1838
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DB 100-2, měřicí rozsah 100 Nm, čitelnost 0,02 Nm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Funkce AUTO-OFF
  • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Stabilní montážní deska pro pevné upevnění
  • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Rozsah dodávky: rotační snímač, robustní kufřík, montážní deska (modely s [Max] ≥ 20 Nm)
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Grafický displej LCD s podsvícením
  • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 200 × 100 × 50 mm
  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h