Nůžky pro domácnost a šití D840-150

Artiklové číslo: D840-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Délka břitu, řezné hrany 50 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Univerzální nůžky
Povrch niklované
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D840-150
EAN / GTIN 4010220002612
Číslo výrobce D840-150
L-číslo L80080 90
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Kompletně poniklované

Charakteristika:

  • Celková délka: 150 mm
  • Celková délka: 6″
  • Materiál / povrch:
    • Střižné díly z kované oceli, poniklované
    • Spojovací prvky z oceli, poniklované
  • Délka řezu: 2″
  • Délka řezu: 50 mm

Použití:

  • DIY
  • Domácnost
  • Stříhejte jako profesionálové i doma

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče