{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Schneidenlänge | 50 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Universal-Schere | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | D840-150 | |
| EAN / GTIN | 4010220002612 | |
| Herstellernummer | D840-150 | |
| L-Nummer | L80080 90 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |