Lepicí tyčinky 11 x 198 mm

Artiklové číslo: CR.GLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
Karton
Barva
Béžová
Délka
19,8 cm
Lepicí tyčinka, průměr
11 mm
Chemická forma
pevný
Objem náplně
1 000 g
Druh produktu
Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CR.GLUE
EAN / GTIN 3662424039768
Číslo výrobce CR.GLUE
L-číslo L60130 10122
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Lepidlo na bázi termoplastického polymeru
  • Pro použití s tavnou lepicí pistolí FACOM E.900A nebo ekvivalentní
  • Tyče Ø 11 mm X 198 mm
  • Přizpůsobené k odstraňování promáčklin na karoserii
  • Čistí se alkoholem
  • Baleno v krabicích po 1 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost