• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klebesticks 11 x 198 mm

Artikel-Nr.: CR.GLUE
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
Technische Daten

Verpackung
Karton
Farbe
beige
Länge
19,8 cm
Klebestick Durchmesser
11 mm
chemische Form
fest
Füllmenge
1 000 g
Produktart
Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CR.GLUE
EAN / GTIN 3662424039768
Herstellernummer CR.GLUE
L-Nummer L60130 10122
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleber auf Basis von thermoplastischen Polymeren
  • Zur Verwendung mit einer FACOM Schmelzklebstoffpistole E.900A oder gleichwertig
  • Stäbe Ø 11 mm X 198 mm
  • Angepasst an Karosserie-Ausbeularbeiten
  • Reinigung mit Reinigungsalkohol
  • Verpackt in Kartons zu 1 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript