• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simcut M3 vyměnitelná destička, frézování polygonů při drážkování, š=5 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: CM3.0500.020 GR X808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo CM3.0500.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095418
Číslo výrobce AUPJX808
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut M3 vyměnitelná destička
Frézování polygonů pomocí drážkování
w=5 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • Počet řezných hran = 3