• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut M3 Wendeschneidplatte, Mehrkantfräsen im Einstechverfahren, w=5 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: CM3.0500.020 GR X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer CM3.0500.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095418
Herstellernummer AUPJX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut M3 Wendeschneidplatte
Mehrkantfräsen im Einstechverfahren
w=5 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • Anzahl Schneiden = 3