{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | WX2 | |
| Označení výrobce | WX2 Eco Isolierte Softshelljacke mit Kapuze (2L) | |
| Obal | volné | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vlevo; Vpředu | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 3XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | CD874BKTXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108436897 | |
| Číslo výrobce | CD874BKTXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |