{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | WX2 | |
| Označení výrobce | CD864; WX2 Öko-Winterjacke | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 3XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Druk; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Stojáček; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | CD864NVRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108440726 | |
| Číslo výrobce | CD864NVRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |