Popis:
Stylové a praktické kalhoty Chester Chefs nabízí elastický pas se stahovací šňůrkou, zadní kapsu a krytý zip.
Charakteristika:
- Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
- Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Kapsa na tužku a telefon
- Zadní kapsa
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Boční kapsa
- Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
- Standardní střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;