• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Podlahová váha; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Artiklové číslo: BID 1T-4SM
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BID 1T-4SM
EAN / GTIN 4045761207134
Číslo výrobce BID 1T-4SM
L-číslo L40250 1834
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Podlahová váha s kalibrací [M]* a špičkovým poměrem cena/výkon - nyní k dispozici také jako dvourozsahová váha s vysokým rozlišením
  • Vážicí můstek z neklouzavé vlnité oceli, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, IP67
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN KIB-TM
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C