{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 50 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 50 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Řada | Thermo | |
| Označení výrobce | Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Thermo | |
| Střih | Úzce přiléhavé | |
| Počet kapes | 0 ks | |
| Pohlaví | pánské | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodloužená záda; Prodyšné; Regulace teploty |
| Katalogové číslo | B123WHRS | |
| EAN / GTIN | 5036108161744 | |
| Číslo výrobce | B123WHRS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |