Klíče šestihranné s rukojetí 5 mm

Artiklové číslo: ATWHH5X100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo ATWHH5X100
EAN / GTIN 3662424097317
Číslo výrobce ATWHH5X100
L-číslo L60130 10319
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 109
  • D[mm]: 30
  • [G]: 75