• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant mit Griff 5 mm

Artikel-Nr.: ATWHH5X100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer ATWHH5X100
EAN / GTIN 3662424097317
Herstellernummer ATWHH5X100
L-Nummer L60130 10319
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Bimaterialgriff für komfortables und zuverlässiges Schrauben.
  • PROTWIST® Schraubendrehergriff für zusätzlichen Komfort.
  • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

Merkmal:

  • L[MM]: 209
  • L1[MM]: 109
  • D[MM]: 30
  • [G]: 75