{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 96 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlík | 4 % | |
| Řada | ESD-Sortiment | |
| Označení výrobce | Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlík | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | S | |
| Konfekční velikost DE | 44 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Střih | Úzce přiléhavé | |
| Počet kapes | 2 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Se zipem; antistatické | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 61340-5-1 | |
| Kategorie ochrany | I |
| Katalogové číslo | AS25NVRS | |
| EAN / GTIN | 5036108472222 | |
| Číslo výrobce | AS25NVRS | |
| L-číslo | L01840 113427 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |