Antistatická mikina ESD se zipem Hamilton modrá M

Artiklové číslo: AS25HBRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo AS25HBRM
EAN / GTIN 5036108472147
Číslo výrobce AS25HBRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato mikina je stylovým doplňkem našeho sortimentu ESD.
  • Průběžný přední zip umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušných ESD prezavéředích.
  • Je vyrobeno z 96 % bavlny a 4 % uhlíkových vláken, zaujme moderním střihem a mnoha technickými detaily a je ideální pro overbranding.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Jednoduchý úplet ze směsi bavlny pro maximální pohodlí
  • 2 prostorné kapsy
  • 2 boční kapsy
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • Pletený lem pro lepší padnutí
  • Ideální pro jednotné oblečení a personalizaci
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Certifikace CE
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Nový model