• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nitrilové rukavice FD Cut C13 modrá S

Artiklové číslo: AP74B4RS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Blau
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP74B4RS
EAN / GTIN 5036108408030
Číslo výrobce AP74B4RS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Potravinářské rukavice HPPE Cut-C s úpletem 13 jsou ideální volbou pro pracovníky v potravinářském průmyslu. Tyto rukavice poskytují vynikající ochranu proti pořezání a nitrilový povlak poskytuje mimořádně silnou ochrannou vrstvu pro zvýšení odolnosti. Tyto rukavice s potravinářskou třídou jsou navrženy tak, aby zabránily jakékoli kontaminaci potravin a zajistily bezpečné a hygienické prezavéředí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické;