Rukavice Chainmail stříbrnýM

Artiklové číslo: AC01SIRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Silber
Velikost rukavice 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AC01SIRM
EAN / GTIN 5036108329144
Číslo výrobce AC01SIRM
L-číslo L01840 898
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Ideální pro prezavéředí zpracování masa, kdy je ochrana proti ostrým nožům životně důležitá. Upevnění klipu pro lepší hygienu pro snížení tvorby bakterií. Všestranný, aby vyhovoval pravému a levému uživateli. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z nerezové oceli pro maximální ochranu
  • Ideální pro zpracování masa
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
  • Prodej po jednom kuse
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiál:

Materiál: Nerezová ocel;