Analytické váhy ABP 100-5AM, rozsah vážení 135 g, odečitatelnost 0,00001 g.

Artiklové číslo: ABP 100-5AM
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ABP 100-5AM
EAN / GTIN 4045761312012
Číslo výrobce ABP 100-5AM
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Díky paměťové funkci si váha ukládá, jak dalece byly posuvné dveře otevřeny. Tím se zabrání znečištění a urychlí se procesy. ″Světelným″ stiskem posuvných dveří se aktivuje funkce tlačení a dveře se automaticky otevřou/zavřou. Variabilně nastavitelný vnitřní štít proti průvanu zaručuje maximální stabilitu hodnoty vážení.
Se 3 automatickými posuvnými dveřmi, které se otevírají a zavírají pomocí senzorů, a integrovaným ionizátorem ve standardní výbavě.
Tato nová generace analytických vah kombinuje maximální přesnost s velkými rozsahy vážení. Díky nové generaci jednokomorových vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu je tak zajištěna efektivní a rychlá obsluha.
Navigační kříž pro bleskovou navigaci v menu
Interní automatická kalibrace pro změny teploty ≥ 1 °C a časově řízené každé , zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě.
Minimální hmotnost vzorku lze do přístroje uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení.
Pomůcka pro dávkování: lze zvolit režim vysoké stability a další nastavení filtru.
Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou složky receptury automaticky očíslovány a vytištěny s číslem/hodnotou hmotnosti.
Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Uživatelské jméno/číslo (lze vytisknout pro každou operaci nebo přidat do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. úprava vyvážení, změna nastavení nebo instalace či úprava receptu pouze oprávněnou osobou & provedení receptu uživatelem.
Jazyk menu DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Jazyk nabídky DE, EN
Automatický výstup dat do počítače/tiskárny po každé stabilitě váhy.
Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému produktu.
Multifunkční vážicí deska, která je součástí dodávky, minimalizuje vliv vzdušných proudů ve vážicí komoře, čímž výrazně zlepšuje dobu ustálení a opakovatelnost. Kromě toho lze pohodlně upevnit a bez problémů vážit vyčnívající vzorky, papír na vzorky, zkumavky PCR, mikrocentrifugační zkumavky atd.
Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Samostmívací displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný s vysokým kontrastem, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek.
Rozměry Vážicí plocha ∅ 91 mm, nerezová ocel
Vážicí komora Š×H×V 166×156×220 mm
Celkové rozměry Š×H×V 213×433×344 mm
Čistá hmotnost přibližně 8 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C