ESD 13 PU Fingertip Essential Multipack (balení po 12 kusech) šedá XL

Artiklové číslo: AB198GRRXL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obsah pár 12 paar
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Polyuretan (PU)
Barva šedá
Hustota tkaniny 13 g/m2
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 420
Nosný materiál karbon; Polyester
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Prodyšné
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AB198GRRXL
EAN / GTIN 5036108495719
Číslo výrobce AB198GRRXL
L-číslo L01840 113821
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • 13 g silná horní část z polyesteru a uhlíkových vláken odvádí statickou elektřinu
  • Špičky prstů jsou potaženy odolným PU a poskytují vynikající obratnost prstů.
  • Pro použití při montáži elektroniky, při testování a přesných pracích
  • Tato rukavice je vylepšenou verzí našeho vlajkového modelu A198 s redukovaným obalem a jednobarevným logem, což z ní činí cenově výhodnější volbu.
  • K dispozici v balení po 12 kusech pro maximální hospodárnost

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Prstové špičky pro přesnou manipulaci a maximální ventilaci
  • Hladký PU povlak pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Ideální pro složité úkoly
  • Prodává se v balení po 12 párech za skvělou cenu
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Antistatický
  • Vložka o tloušťce 13 gauge vyrobená pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl