Jednorázové rukavice Disp 7 mil (100 kusů) oranžové XXL

Artiklové číslo: A930ORRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A930ORRXXL
EAN / GTIN 5036108471300
Číslo výrobce A930ORRXXL
L-číslo L01840 113396
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, vysoce odolné jednorázové rukavice s inovativní technologií Crystal Grip
  • Tloušťka 7 mm pro mimořádnou pevnost
  • Díky extrémně odolné syntetické nitrilové směsi jsou tyto rukavice třikrát pevnější než standardní nitrilové rukavice.
  • Bez silikonů
  • Ideální pro automobilový průmysl, elektronický průmysl a sklářský průmysl
  • 100 rukavic v balení

Charakteristika:

  • Technologie Crystal Grip
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • Vhodné pro potravinářské provozy, odolné vůči tukům, živočišným tukům a olejům
  • 100 rukavic v krabici
  • 3x silnější než standardní nitril
  • Tloušťka 7 mil/0,18 mm, extrémně pevný
  • Délka 240 cm
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Vysoce odolná syntetická nitrilová směs
  • Prezentační prodejní box pro podporu prodeje
  • Ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a další odvětví
  • Přijatelná mez kvality (AQL) 1,5
  • Tento výrobek se prodává v samostatných krabičkách
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku