Kožené rukavice Stretch Utility černá L

Artiklové číslo: A775BKRL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ kůže Kůže Nappa
Zvíře, Kůže Nappa Koza
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 2122X
Barva Černá
Složení tkaniny Kůže; Nylon; Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Kůže; Nylon; Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A775BKRL
EAN / GTIN 5036108414031
Číslo výrobce A775BKRL
L-číslo L01840 100596
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Představujeme vám špičkové rukavice pro mechaniky, které jsou navrženy tak, aby zvýšily váš výkon. Tato rukavice je vybavena prvotřídní koženou dlaní a zaručuje bezkonkurenční odolnost, takže vydrží i ty nejnáročnější úkoly. Strečová tkanina zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení a zvyšuje vaši obratnost, abyste dosáhli optimálního výkonu. Díky možnosti ovládání dotykové obrazovky budete mít nad zařízeními s dotykovou obrazovkou plnou kontrolu a zachováte si bezproblémovou interakci. Zesílený rozkrok pro palec navíc poskytuje další vrstvu ochrany a odolnosti a zajišťuje spolehlivost i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Polyester; Elastické; Nylon; Polyurethan;