Ultra svářečské rukavice hnědá XL

Artiklové číslo: A540BRRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A540BRRXL
EAN / GTIN 5036108325481
Číslo výrobce A540BRRXL
L-číslo L01840 579
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Ultra svařovací rukavice jsou navrženy pro profesionální svářeče a používá pouze materiály a konstrukci nejvyšší kvality. Celokožená kůže potažená štípanou kůží nabízí lepší odolnost proti popálení. Fleece lemované pro ochranu proti teplu a chladu. Aramidové šití pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ A
  • Svářečské rukavice Premium quality leather
  • Zesílená oblast dlaně a palce
  • Zesílené aramidové švy pro maximální odolnost a ochranu proti popálení
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Vyztužení prošití na dlaních a prstech
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; Hovězí kůže Grain; Bavlna; Polyester;