Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v leteckém průmyslu - Účinně řeže i tvrdší materiály - Obzvláště stabilní nástroj díky tvaru kliky - Díky otvoru 22,23 mm lze univerzálně použít na standardních úhlových bruskách Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: klikatý
Zrnitost: 36
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: karbid křemíku
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Kámen/cihly/plynobeton: dobře se hodí
Materiál:
plast a dřevo
Hliník
Kámen a stavební materiál
Litina
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Obzvláště stabilní nástroj díky svému klikovému tvaru.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.