LUKAS SP 8 redukční pouzdro vnitřní průměr 6 mm / stopka 8 mm

Artiklové číslo: A3630008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo A3630008
EAN / GTIN 4027497327850
Číslo výrobce A3630008
L-číslo L50310 137
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Vaše přidané hodnoty: - Dokonalá přesnost rozměrů: Optimálně zapadá do elektrického nářadí - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

  • Balení výrobku: taška
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • Rozměr držáku nástroje: 8 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
  • Průměr nástroje: 6 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

  • Steel and cast steel: suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Plastic/Wood/Rubber: suitable

Vhodné pro:

  • Zkosení: -
  • Vrtání: -
  • Kartáčování: -
  • Odhrotování: -
  • Jemné mletí: -
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
  • odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
  • Bez chromování