Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče - Snadná práce s hladkým drátem - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Charakteristika:
Typ kartáče: kuželový kartáč
Materiál drátu: hladký ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
Průměr nástroje: 100 mm
Výhoda:
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Snadná práce s hladkým drátem
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům