{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LUKAS Mini-Fächerschleifscheibe SLTG universal | |
| Obal | Karton | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 50 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Otáčky max. | 19 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Vlákno | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel | |
| Vhodné k | Brusky na plochy |
| Katalogové číslo | A33310501201623 | |
| EAN / GTIN | 4027497337897 | |
| Číslo výrobce | A33310501201623 | |
| L-číslo | L50360 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |