{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SPANNZANGENFUTTER FORM ER; SZF.ER16.40,1.ABS25 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky | 25 mm | |
| Délka stopky | 40,1 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 25 mm | |
| Upínací průměr min. | 1 mm | |
| Upínací průměr max. | 10 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 16 | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 40,1 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A33 11120 | |
| EAN / GTIN | 4047109003712 | |
| Číslo výrobce | 8422401690 | |
| L-číslo | L20070 29 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |