SZF.ER16.40,1.ABS25 SPANTANGOPNAME VORM ER

Artikelnummer: A33 11120
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent SPANNZANGENFUTTER FORM ER; SZF.ER16.40,1.ABS25
Interfaces positie aan machinezijde; aan werkstukzijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 25 mm
Schachtlengte 40,1 mm
Interface aan machinezijde schachtdiameter = 25 mm
Spandiameter min. 1 mm
Spandiameter max. 10 mm
Voor spantangtype ER-spantang
Spantang-maat 16
Uitvoering kort
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype spantanghouder
Totale lengte 40,1 mm
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling gepolijst
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A33 11120
EAN/GTIN 4047109003712
Nummer fabrikant 8422401690
L-nummer L20070 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET SZF.ER16.40,1.ABS25 SPANTANGOPNAME VORM ER

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 224 01690