Rukavice Tergsus modrá M

Artiklové číslo: A250BLUM
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ kůže Lícová useň
Zvíře, Lícová useň Koza
Materiál podšívka Bavlna
EN 388 Code 3142X
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Kůže; Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Bavlna; Kůže; Polyester
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A250BLUM
EAN / GTIN 5036108201655
Číslo výrobce A250BLUM
L-číslo L01840 655
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Odolná kožená rukavice z kozí kůže na suchý zip, bavlněným hřbetem a zesílenými špičkami prstů. Vhodné pro lehké průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z vysoce kvalitní odolné kozí kůže
  • Bavlněný podklad pro vyšší prodyšnost
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Vhodné pro lehké průmyslové aplikace
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Bavlna; Polyester; Elastické;