LUKAS STWS držák nástrojů pro brusné pásy 100x100 19 mm

Artiklové číslo: A2502100100
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
Druh produktu Nosič brusných pouzder

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2502100100
EAN / GTIN 4027497023691
Číslo výrobce A2502100100

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Rychlé opracování širokých ploch Vaše výhody: -

Charakteristika:

Tvar nástroje: Váleček
Tvrdost: Měkká (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 19 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 100 mm
Průměr nástroje: 100 mm

Výhoda:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Rychlé zpracování širokých ploch