Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledky i na nerovných plochách - Rychlá práce na širokých plochách - Měkký materiál: Při použití není třeba téměř žádné námahy - Úspora času díky pružné kontaktní ploše - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Váleček
Zrnitost: zrnitost oxidu hlinitého 280/K240
n max.: 6000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusný materiál: netkaná textilie (NK) a brusná tkanina (NK).
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Vlákno/materiál: korundové zrno 280/K240
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 19 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 50 mm
Průměr nástroje: 100 mm
Výhoda:
Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo
Hliník
Litina
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Rychlé zpracování širokých ploch
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům