Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Efektivní použití: Velký objem třísek v krátkém čase díky velkému průřezu třísek - Dokonalá rozměrová přesnost: Perfektně se hodí do hnacího stroje - Velký objem třísek díky hrubému oozubeníení pro rychlou práci - Robustní břity a ozubeníy zabraňují odlamování a šetří drahocenný čas - Nerezaví díky zinkovo-niklovému provedení. Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Perfektní povrchová úprava díky fazetovému oozubeníení - Menší potřeba síly při práci díky krátkým třískám - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Velmi klidný chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky optimalizovanému úhlu záběru - Bez chromového povlaku - I při nejextrémnějších aplikacích dochází k třískám jen velmi zřídka - Díky fazetovému oozubeníení zůstávají břity déle ostré: Při práci je zapotřebí méně síly a opotřebení stroje je nízké Vaše výhody: - Geometrie ozubeníů tohoto nástroje umožňuje jeho použití na litinu. Velký průřez třísek zajišťuje rychlou a efektivní práci a velký objem třísek. Speciální děliče třísek přesto udržují sílu potřebnou při práci na nízké úrovni. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové oozubeníení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Celková délka: 60 mm
Délka dříku: 40 mm
Směr řezu: pravostranný řez
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 8 mm
Ozubení: Z43 Lité hrubé fasetované křížové ozubení
Výhoda:
Geometrie zubů tohoto nástroje umožňuje jeho použití na litinu. Velký průřez třísek zajišťuje rychlou a efektivní práci a velký objem třísek. Speciální děliče čipů nicméně udržují sílu potřebnou při práci na nízké úrovni.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové ozubení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.
Použití:
Cast iron: best suitable
Materiál:
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Zpracování svařovacích švů: vhodné
Frézování: vhodné
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Efektivní využití: Velký objem třísek v krátkém čase díky velkému průřezu třísek.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Velký objem třísek díky hrubému ozubení pro rychlou práci
Robustní břity a zuby zabraňují odštípnutí a šetří drahocenný čas.
Dokonalý výsledek povrchu díky fazetovému ozubení
Díky krátkým čipům je při práci potřeba jen malé úsilí
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Velmi tichý chod nářadí s malými vibracemi a bez drnčení díky optimalizovanému úhlu záběru.
I při nejextrémnějších aplikacích dochází k prolomení řezu jen velmi zřídka.
Díky fazetovému ozubení zůstávají řezné hrany déle ostré: při práci je potřeba menší síla a opotřebení stroje je nízké.