• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=7,2 mm, š=1 mm, L2=20,3 mm

Artiklové číslo: A07.0100.20.72 GL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A07.0100.20.72 GL X800
EAN / GTIN 4069769076912
Číslo výrobce AB35X800
L-číslo L23830 104264
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážkování v otvorech
Dmin=7,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Technické parametry:

  • d = 4,25 mm
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,03)