• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=7,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Artikel-Nr.: A07.0100.20.72 GL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.0100.20.72 GL X800
EAN / GTIN 4069769076912
Herstellernummer AB35X800
L-Nummer L23830 104264
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=7,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Technische Parameter:

  • d = 4,25 mm
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)