Sklopná přední část Šířka 56G, Výška čela: 275mm

Artiklové číslo: 998253 275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Klappbare Front
Úhel otevření dveří 180 stupně
Vhodné pro šířku v G 56
Barva Šedá
Druh produktu Nespecifikované dveře
Hloubka 38 mm
Výška 275 mm
Užitná šířka 1 400 mm
Užitná výška 250 mm
Hmotnost 5,3 kg
Rozsah použití regál
Jednotka specifická pro výrobce G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998253 275
EAN / GTIN 4067263111566
Číslo výrobce 998253 275
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sklopná přední část zabraňuje vypadnutí předmětů z police. Přední část můžete sklopit směrem dopředu. Úhel sklopení max. 180°. Hliníková úchytková lišta s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Oboustranné zajištění s odjištěním jednotlivých zásuvek jednou rukou.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Musí být instalována police s výškou čela nejméně 50 mm. Při instalaci zásuvek se zámkem, dvířky, bezpečnostní zavírací závorou apod. pod sklopné čelo je nutná police s výškou čela 100 mm. Za výklopné čelo nelze instalovat zásuvku. Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93.