{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Označení výrobce | Klappbare Front | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupně | |
| Vhodné pro šířku v G | 56 | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Nespecifikované dveře | |
| Hloubka | 38 mm | |
| Výška | 175 mm | |
| Užitná šířka | 1 400 mm | |
| Užitná výška | 150 mm | |
| Hmotnost | 5,3 kg | |
| Rozsah použití | regál | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G |
| Katalogové číslo | 998253 175 | |
| EAN / GTIN | 4067263111528 | |
| Číslo výrobce | 998253 175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |