{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 2 mm | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 4 000 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 500 mm | |
Šířka | 1 420 mm | |
Hloubka | 970 mm | |
Užitná výška | 2 390 mm | |
Užitná šířka | 1 320 mm | |
Užitná hloubka | 950 mm | |
Maximální osazení policemi / výsuvnými policemi | 4 | |
Nosnost čelní police | 500 kg | |
Zatížení pole (jednotlivé pole) | 4 000 kg | |
Skladování palet | Skladování palet napříč | |
Druh produktu | Regál na těžké zboží |
Katalogové číslo | 993030 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522016 |